※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ファスナー TF-103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37876054
品番
TF103C-CR
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様
掛代調節機能付
材質
鋼
質量(g)
215
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
M8
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
48
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
120~140
寸法T(mm)
23
寸法P(mm)
35
仕上
クロームめっき
寸法M(mm)
21
寸法N(mm)
58
寸法I(mm)
6
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
5
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
28
寸法U(mm)
4
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3266
許容荷重(N[kgf])
3266[333]
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。