TF701LC-CR ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF701LC-CR ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876115
TF701LC-CR ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876115
TF701LC-CR ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876115
TF701LC-CR ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876115

ファスナー TF701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質
内容量1個注文コード37876115品番TF701LC-CR
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイ付材質仕上クロームめっき許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする