TF701SC-ST ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業) 37876142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF701SC-ST ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業) 37876142
TF701SC-ST ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業) 37876142
TF701SC-ST ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業) 37876142
TF701SC-ST ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業) 37876142

ファスナー TF701S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質ステンレス鋼(SUS316)
内容量1個注文コード37876142品番TF701SC-ST
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイなし材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)17質量(g)37仕上電解研磨適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876124
2015-11-26
用途: 楽器の部品にならないか?
Ken's Craft Works

これの相手金具があるとさらに良いと思います。もしくは取り付け例等です。わからないヤツが買うなってことでしょうか?コレだけでは使い方すらわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。適合フックTF15、TF30、TF50となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする