曜日別特売
P91 セミファスナー P91 LAMP(スガツネ工業) 37876596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P91 セミファスナー P91 LAMP(スガツネ工業) 37876596
P91 セミファスナー P91 LAMP(スガツネ工業) 37876596
P91 セミファスナー P91 LAMP(スガツネ工業) 37876596

セミファスナー P91

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37876596品番P91
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ロングセラーのファスナーです。

材質鋼(SPCC)高さ(mm)20質量(g)79仕上光沢クロメート処理(三価)許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876596
2023-05-11
用途: アルミ製品の接合部に使用
有限会社ツカサ工業

20年以上前から使用しています。
毎回発注する度に価格が上がっているように思います。
同型のステンレス製があれば、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする