曜日別特売
152F-05-1 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業) 37877095

 

152F-05-1 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業) 37877095
152F-05-1 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業) 37877095

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリップ径G(Φmm)4.4~5.2
内容量1個注文コード37877095品番152F-05-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき
(止め輪)鋼/ステンレスバシペード
(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
グリップ径G(Φmm)4.4~5.2プラグ全長L(mm)21.5質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする