曜日別特売
294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業) 37878285

294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業) 37878285
294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業) 37878285
294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業) 37878285

スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37878285品番294-9106.00-00040
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。

材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様スナップインブラック適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする