曜日別特売
ALFL 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業) 37880053

ALFL 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業) 37880053
ALFL 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業) 37880053
ALFL 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業) 37880053
ALFL 正面付用オールロック 部品セット ALFL LAMP(スガツネ工業) 37880053

正面付用オールロック 部品セット ALFL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37880053品番ALFL
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。
標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。
ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
連動バーは右用・左用があります。
シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。

付属品
キー
リング
十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)
十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質
(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼
(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート仕様左用適合1830-MKGA/DN
注意
鍵は付属しておりませんのでご注意下さい。(内容詳細につきましては、セット内容にてご確認下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする