曜日別特売
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 37880516

埋込式マグナロック SAM2型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37880516品番SAM2-24M
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

防水・防塵仕様です。
本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。
扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。
DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。
吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。

付属品
ストライクプレート
取付ブラケット(板金用)
仕様
吸着感知機能無し
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
取付場所
(開き戸)扉上部小口面
(引き戸)扉上部小口面
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
施錠・解錠の際、金属同士の接触音が出ます。
取付寸法、適応扉厚などの詳細はお問い合わせください。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。SAM型は、開扉で使用し、本体とストライクプレートの凸凹部がかみあうことで、高い吸着力を発揮します。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付けてください。
必ず同梱の本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする