曜日別特売
TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 37880622

 

TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 37880622
TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 37880622
TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業) 37880622

タッチセンサーバー TSB-3CLM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37880622品番TSB-3CLM
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。
バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。

用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする