※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1セット(100個)注文コード37880841品番LI-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。
ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。
一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。