LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857

品番個別画像

LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857
LI-220 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 37880857

封印具 LI型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード37880857品番LI-220
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。
ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。
一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど材質ポリプロピレン仕様使用温度:-20 ℃~80 ℃トラスコ品番351-5745寸法(mm)(ストラップ)220×2.8レッド質量(g)600タイプ簡易封印タイプ使用温度範囲(℃)-20~80破断強度(N)60
注意
ストラップに60 N以上の負荷がかかる場所には使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37880857
2014-12-24
用途: 車及び家の防犯用に使用
プレオジェーピー

※改善点として、あと5cm長いと用途も広がる。
※防犯用として、欠かすことができない商品である。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする