F-25A 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881155

F-25A 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881155
F-25A 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881155
F-25A 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業) 37881155

平丁番 F-A型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード37881155品番F-25A
参考基準価格(税別)¥135販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

スタンダードな穴付きの平蝶番です。

材質耐荷重(N/ペア)20質量(g)4.4寸法H(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)4タイプ平行形種類平蝶番寸法W(mm)20寸法d(Φmm)3.3仕上光沢クロメート処理寸法N(mm)4寸法P1(mm)3.5寸法P2(mm)18寸法P3(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製品の動きにばらつきがあります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 工作等

用途にもよりますが、強度は充分でした。動きも良好です。サイズに合った数の取り付け穴が開けてあり、スムーズに取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする