LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
38
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881295
品番
28300
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
寸法H(mm)
38
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
26
寸法W(mm)
39
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
55
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4g以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。