曜日別特売
D-S-51B ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業) 37881374

D-S-51B ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業) 37881374
D-S-51B ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業) 37881374
D-S-51B ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業) 37881374

ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)0.8
取付穴数4
質量(g)15.2
内容量1個注文コード37881374品番D-S-51B
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)4.8寸法H1(mm)51寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)36寸法W1(mm)34.5寸法W2(mm)-寸法W3(mm)6.5寸法d(Φmm)4.4寸法t(mm)0.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨耐荷重(N/ペア)49付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)質量(g)15.2取付穴数4管数5材質(リング)ポリアミド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37881383
2018-11-12
用途: 子供用勉強机の天板や開閉脚の蝶番に使用。
なおじい製造業

カタログの図面では開いた時にフラットだったので購入したが現物は下面に若干のRが有ったのでR部分を逃す加工が必要で有った。

対象商品 : 37881383
2017-03-30
用途: レザークラフトのレーシングポニーの蝶番として
医療法人西病院

横長で安定し使いやすそうです。鏡面ではない仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする