頑丈なsus製で自分のボートでの寸法と比較して内側のねじピッチが5㎜違うのみで、外側のねじピッチ・最大長さ・縦長さ・板厚・止めねじ用のさら穴すべてがたまたま同一で、DIYが得意な人には内側のねじピッチが5㎜違う程度(実際はそれぞれ2.5㎜位置が違うことになる)で作業的には問題は生じないと思います。それに何といっても価格が大変ありがたく思っています。他の方が弊方の記事に巡り合えたら大変ラッキーな方です。作業の成功を祈ります。勿論弊方も無事完了しました。取付完了後2年程になりますが、全然問題ありません。
補足:位置が2か所だけ2.5㎜違っていても表面からは見えず、裏側はナットで固定するので全く問題ありません。成功を祈ります。
ボートは海水がかかるのでステンレスは必至なんだけど、安いステンレス製は4.5年使用すると点錆が発生するものがあるが、この製品は5年程使用しても錆びない。
ご意見ありがとうございました
厚があり大変高品質で高信頼性を感じる仕上がりで、今回の用途(フレームとキールの接合)に最適であった。大きな皿ネジ座繰りがしてありM4ナットも綺麗に納めることができた。