27900 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業) 37881523

※寸法図

27900 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業) 37881523
27900 ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業) 37881523

ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37881523品番27900
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。

寸法L(mm)58寸法L1(mm)38寸法L2(mm)42寸法P1(mm)13.5寸法P2(mm)16.5寸法P3(mm)21寸法P4(mm)20材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする