SBR40 ステンレス鋼製丁番 SBR40 LAMP(スガツネ工業) 37881627

SBR40 ステンレス鋼製丁番 SBR40 LAMP(スガツネ工業) 37881627
SBR40 ステンレス鋼製丁番 SBR40 LAMP(スガツネ工業) 37881627
SBR40 ステンレス鋼製丁番 SBR40 LAMP(スガツネ工業) 37881627

ステンレス鋼製丁番 SBR40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37881627品番SBR40
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。
めねじ加工済です。

材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする