※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製丁番 SR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H1(mm)
40
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881636
品番
SR40
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
20
寸法H4(mm)
5
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
15
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
35
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。