SR50 ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業) 37881645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR50 ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業) 37881645
SR50 ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業) 37881645
SR50 ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業) 37881645

ステンレス鋼製丁番 SR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H1(mm)50
内容量1個注文コード37881645品番SR50
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。

寸法H1(mm)50寸法H2(mm)18.5寸法H3(mm)26寸法H4(mm)5.5寸法H5(mm)5.5寸法H6(mm)18.5材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする