※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平丁番 DH60N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37882065
品番
DH60N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両側の羽根が曲げてある蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
51.2
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
36.3
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。