LAMP(スガツネ工業)
丁番 DH60型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37882074
品番
DH-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ5 mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。
材質
鋼
仕様
穴あけなし
質量(g)
53
寸法t(mm)
1.6
仕上
素地
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。