DH-60C 丁番 DH60型 LAMP(スガツネ工業) 37882083

DH-60C 丁番 DH60型 LAMP(スガツネ工業) 37882083
DH-60C 丁番 DH60型 LAMP(スガツネ工業) 37882083
DH-60C 丁番 DH60型 LAMP(スガツネ工業) 37882083

丁番 DH60型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37882083品番DH-60C
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

厚さ5 mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。

材質ステンレス鋼(SUS304)仕様穴あけあり質量(g)52タイプ平行形種類平蝶番寸法t(mm)1.5仕上鏡面研磨本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする