曜日別特売
AS-HG-IS65 ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業) 37882302

AS-HG-IS65 ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業) 37882302
AS-HG-IS65 ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業) 37882302
AS-HG-IS65 ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業) 37882302

ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

商品レビューを投稿する
本体長さ(mm)65
内容量1個注文コード37882302品番AS-HG-IS65
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

アルミフレームに取り付けできます。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。

材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)50×65種類平蝶番仕上バフ研磨本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする