AS-HG-AL-M3030 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882336

AS-HG-AL-M3030 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882336
AS-HG-AL-M3030 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882336
AS-HG-AL-M3030 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882336

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法W1(mm)50
内容量1個注文コード37882336品番AS-HG-AL-M3030
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途
半導体製造関連、アルミフレーム
クリーンルーム
寸法W1(mm)50寸法W2(mm)25寸法W3(mm)25寸法W4(mm)16寸法W5(mm)16材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする