曜日別特売
AS-HG-AL-M4040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882354

AS-HG-AL-M4040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882354
AS-HG-AL-M4040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882354
AS-HG-AL-M4040 アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業) 37882354

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法W1(mm)64
内容量1個注文コード37882354品番AS-HG-AL-M4040
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。

用途
半導体製造関連、アルミフレーム
クリーンルーム
寸法W1(mm)64寸法W2(mm)32寸法W3(mm)32寸法W4(mm)21寸法W5(mm)21材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする