※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付小型丁番 418-9301型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金/ブラック
注文コード
37882923
品番
418-9301.33-00008
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
両側スナップインタイプです。
材質(本体)
亜鉛合金/ブラック
材質(フック)
焼結鋼
適合板厚(mm)
0.6~0.9
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった