418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941
418-9301.33-00014 180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 37882941

180°開き面付小型丁番 418-9301型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛合金/ブラック注文コード37882941品番418-9301.33-00014
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
両側スナップインタイプです。

材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼適合板厚(mm)1.2~1.5材質(軸)ステンレス鋼/素地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする