LAMP(スガツネ工業)
270°開き面付丁番 218-92型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
穴数
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883185
品番
218-9208
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
インセット扉用の面付蝶番です。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
198
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
穴数
6
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
8
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
76
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。