LAMP(スガツネ工業)
270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37883203
品番
218-9106
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
材質
(本体)亜鉛合金
(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
用途
インセット扉用
質量(g)
140
タイプ
平行形
種類
平蝶番
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
76
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。