218-9110 270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110 LAMP(スガツネ工業) 37883246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

218-9110 270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110 LAMP(スガツネ工業) 37883246
218-9110 270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110 LAMP(スガツネ工業) 37883246
218-9110 270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110 LAMP(スガツネ工業) 37883246

270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37883246品番218-9110
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インセット扉用の面付蝶番です。

用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)63
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする