217-9103 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

217-9103 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883307
217-9103 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883307
217-9103 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883307
217-9103 180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業) 37883307

180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)169
内容量1個注文コード37883307品番217-9103
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。

用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)169タイプBタイプ種類コーナー用蝶番材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする