※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
171
171
169
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37883334
品番
217-9107
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
171
タイプ
Dタイプ
種類
コーナー用蝶番
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
47
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。