曜日別特売
217-9601 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業) 37883386

217-9601 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業) 37883386
217-9601 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業) 37883386
217-9601 270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601 LAMP(スガツネ工業) 37883386

270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37883386品番217-9601
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付面の細いフレームに適した蝶番です。

用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)170種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
注意
SCS14 はSUS316相当の鋳鋼材です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする