曜日別特売
212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806

 

212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806
212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806
212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806
212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806
212-9308 180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業) 37883806

180°開き連続扉用分割丁番 212-9308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37883806品番212-9308
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。
ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする