曜日別特売
72-1-TM-4145 トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業) 37885976

72-1-TM-4145 トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業) 37885976
72-1-TM-4145 トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業) 37885976
72-1-TM-4145 トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業) 37885976

トルクヒンジ 72-1-TM-4145

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37885976品番72-1-TM-4145
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

幅W(mm)55長さL(mm)65材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理シルバー質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37885976
2022-10-11
用途: トランクケースの蝶番として
有限会社ラフィックス製造業

非常に強いトルクを発生できる点が素晴らしい。
経年劣化についてのデータが無いので納品後の性能劣化が心配。

対象商品 : 37885976
2021-09-19
用途: レコードプレーヤーの蓋の改造

アクリル製のカバーを自分で設計購入しましたが、その開閉の中間ストッパーとして使っています。支える力的には精一杯の力加減まで締めこんでいます。

対象商品 : 37885976
2018-05-09
用途: 製作品に取り付け

付けてみるとデザインが良くて格好いいです。蝶番を表に出さなければならないケースにもってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする