曜日別特売
TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554
TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554
TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554
TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554
TD22B1-40K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886554

トルクダンパー TD22B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37886554品番TD22B1-40K-L
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

幅W(mm)16.2長さL(mm)90トルク値N・cm(kgf・cm)392[40]/1個使い仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
六角形の内、対角の2面以上にて回転止めを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする