LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-500A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37887507
品番
LB-500A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
510
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
305
寸法S(mm)
195
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
196[20]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
196
ステー種類
フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくなるようにブラケットの位置を決めてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
保持状態の解除は扉を支えながら行ってください。