S-23R ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888024

※画像は左用になります

S-23R ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888024
S-23R ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888024
S-23R ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888024

ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別
内容量1本注文コード37888024品番S-23R
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。

材質鋼(SPCC)材質(ベース)左右区別仕様右用質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
注意
扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888033
2023-09-01
用途: 箱型椅子の蓋の開閉に使用した

取付け方がなかなか難しい。箱型の側板に取付けた後に、蓋板に取付ける位置が何度もやり直してやっと決まった。もっと大きいサイズが取付けやすかったのではと思う。

対象商品 : 37888024
2022-05-31
用途: 収納家具の蓋用

しっかりとした造りで問題なく使用できます。
手頃な価格なので助かります。
また必要になれば利用したいです。

対象商品 : 37888024
2018-12-11
用途: 窓に設置

もう少しトルクがあると完全に満足だったのですが、、、それでも問題なく使えていて基本的には問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37888033
2014-03-09
用途: 上下開閉のカウンターの固定用
株式会社小沢工務店

思ったより小さかったため、少々不安。
次回はもう少し大き目を選定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする