曜日別特売
S-24R 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888085

 

S-24R 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888085
S-24R 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888085
S-24R 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888085

前蓋用ステー S-24 (左右あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
左右区別
内容量1本注文コード37888085品番S-24R
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法L(mm)105.5材質鋼(SPCC)材質(ベース)左右区別仕様右用質量(g)21仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする