※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合(アルミフレーム)溝幅6mm
内容量1セット注文コード37889485品番AS-NSDX-20LK-30-6
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,818販売価格(税別)
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。