LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA41
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
350
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
365
310
365
420
460
515
570
610
665
720
760
815
移動距離(mm)
365
310
365
420
460
515
570
610
665
720
760
815
定格荷重(N)
883/ペア
932/ペア
883/ペア
834/ペア
785/ペア
736/ペア
687/ペア
637/ペア
588/ペア
539/ペア
490/ペア
441/ペア
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37892784
品番
CBL-RA41-350
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
350
ストローク(mm)
365
高さ(mm)
50
質量(g)
2600
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
質量(kg/m)
2.6
寸法B(mm)
125
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
365
耐荷重(N/ペア)
883
定格荷重(N)
883/ペア
幅W(mm)
17.7
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。