曜日別特売
CBL-RA41-650 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892845

CBL-RA41-650 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892845
CBL-RA41-650 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892845
CBL-RA41-650 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892845

スライドレール CBL-RA41

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)650
ストローク(mm)665
移動距離(mm)665
定格荷重(N)588/ペア
内容量1本注文コード37892845品番CBL-RA41-650
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

鋼製のスライドレールです。

レール長さ(mm)650ストローク(mm)665高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3寸法A(mm)-質量(kg/m)2.6寸法B(mm)275材質(ボール)クローム球取付穴数3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)移動距離(mm)665耐荷重(N/ペア)588定格荷重(N)588/ペア幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする