曜日別特売
CBL-RA41-800 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892872

CBL-RA41-800 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892872
CBL-RA41-800 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892872
CBL-RA41-800 スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業) 37892872

スライドレール CBL-RA41

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)800
ストローク(mm)815
移動距離(mm)815
定格荷重(N)441/ペア
内容量1本注文コード37892872品番CBL-RA41-800
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鋼製のスライドレールです。

レール長さ(mm)800ストローク(mm)815高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3寸法A(mm)-質量(kg/m)2.6寸法B(mm)350材質(ボール)クローム球取付穴数3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)移動距離(mm)815耐荷重(N/ペア)441定格荷重(N)441/ペア幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする