※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA44
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
450
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
463
263
313
363
413
463
513
563
613
663
713
763
813
移動距離(mm)
463
263
313
363
413
463
513
563
613
663
713
763
813
定格荷重(N)
716/ペア
814/ペア
785/ペア
765/ペア
736/ペア
716/ペア
687/ペア
637/ペア
588/ペア
539/ペア
490/ペア
441/ペア
392/ペア
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37892924
品番
CBL-RA44-450
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
寸法A(mm)
435
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
-
幅W(mm)
12.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
463
移動距離(mm)
463
レール長さ(mm)
450
定格荷重(N)
716/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
高さ(mm)
44.5
質量(g)
3400
質量(kg/m)
3.4
材質(ボール)
クローム球
耐荷重(N/ペア)
716
材質(リテーナー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。