LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA44
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
600
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
613
263
313
363
413
463
513
563
613
663
713
763
813
移動距離(mm)
613
263
313
363
413
463
513
563
613
663
713
763
813
定格荷重(N)
588/ペア
814/ペア
785/ペア
765/ペア
736/ペア
716/ペア
687/ペア
637/ペア
588/ペア
539/ペア
490/ペア
441/ペア
392/ペア
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37892951
品番
CBL-RA44-600
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
292.5
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
175
幅W(mm)
12.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
613
移動距離(mm)
613
レール長さ(mm)
600
定格荷重(N)
588/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
高さ(mm)
44.5
質量(g)
3400
質量(kg/m)
3.4
材質(ボール)
クローム球
耐荷重(N/ペア)
588
材質(リテーナー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。