LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
155
155
215
270
310
365
420
460
515
570
610
665
720
760
815
移動距離(mm)
155
155
215
270
310
365
420
460
515
570
610
665
720
760
815
定格荷重(N)
481/ペア
481/ペア
510/ペア
539/ペア
520/ペア
490/ペア
471/ペア
441/ペア
422/ペア
392/ペア
373/ペア
343/ペア
314/ペア
294/ペア
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893021
品番
CBL-RA31-150
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
150
ストローク(mm)
155
高さ(mm)
48
質量(g)
1900
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
100
質量(kg/m)
1.9
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
25
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
2(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
155
耐荷重(N/ペア)
481
定格荷重(N)
481/ペア
幅W(mm)
15.3
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。