CBL-RA654-350 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893186

CBL-RA654-350 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893186
CBL-RA654-350 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893186
CBL-RA654-350 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893186

スライドレール CBL-RA654

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)350
ストローク(mm)525
移動距離(mm)525
定格荷重(N)412/ペア
内容量1本注文コード37893186品番CBL-RA654-350
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

鋼製の4段引き重量用スライドレールです。
4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。

寸法A(mm)335寸法B(mm)-寸法C(mm)150寸法D(mm)-幅W(mm)15.5種類スライド形ストローク(mm)525移動距離(mm)525レール長さ(mm)350定格荷重(N)412/ペア段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球耐荷重(N/ペア)412材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする