LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
450
250
300
350
400
450
550
600
ストローク(mm)
675
375
450
525
600
675
825
900
移動距離(mm)
675
375
450
525
600
675
825
900
定格荷重(N)
363/ペア
461/ペア
441/ペア
412/ペア
392/ペア
363/ペア
314/ペア
294/ペア
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893204
品番
CBL-RA654-450
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。
4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
寸法A(mm)
435
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
-
幅W(mm)
15.5
種類
スライド形
ストローク(mm)
675
移動距離(mm)
675
レール長さ(mm)
450
定格荷重(N)
363/ペア
段数
4
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
仕様
ロングオーバータイプ
高さ(mm)
55.5
質量(g)
5500
質量(kg/m)
5.5
材質(ボール)
クローム球
耐荷重(N/ペア)
363
材質(リテーナー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。