CBL-RA654-600 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893231

CBL-RA654-600 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893231
CBL-RA654-600 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893231
CBL-RA654-600 スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業) 37893231

スライドレール CBL-RA654

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)600
ストローク(mm)900
移動距離(mm)900
定格荷重(N)294/ペア
内容量1本注文コード37893231品番CBL-RA654-600
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

鋼製の4段引き重量用スライドレールです。
4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。

寸法A(mm)-寸法B(mm)292.5寸法C(mm)-寸法D(mm)175幅W(mm)15.5種類スライド形ストローク(mm)900移動距離(mm)900レール長さ(mm)600定格荷重(N)294/ペア段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球耐荷重(N/ペア)294材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする