LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-R20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
400
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
295
125
175
225
260
295
330
380
415
450
485
520
540
560
移動距離(mm)
295
125
175
225
260
295
330
380
415
450
485
520
540
560
定格荷重(N)
294/ペア
383/ペア
363/ペア
343/ペア
324/ペア
294/ペア
275/ペア
245/ペア
226/ペア
196/ペア
167/ペア
147/ペア
128/ペア
98/ペア
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893283
品番
CBL-R20-400
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
400
ストローク(mm)
295
高さ(mm)
36.5
質量(g)
960
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
質量(kg/m)
30
寸法B(mm)
150
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
295
耐荷重(N/ペア)
294
定格荷重(N)
294/ペア
幅W(mm)
11.2
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。